リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 箸・カトラリー・箸置き
リビー シェフズセレクション スプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00642443
品番
BW16
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
種別
スプーン
幅(mm)
51
全長(mm)
114
高さ(mm)
19
TKG品番
9-2314-1701
TKG品番(2017)
6-2120-1701