デニオ
デニオの テーブルウェア(卓上備品・食器)
デニオの グラス・食器・カトラリー
デニオの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ナラ スクエアディッシュ デズリエール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00643152
品番
CCAR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ
150
寸法(縦×横)(mm)
150×150
TKG品番
9-2337-0301
TKG品番(2017)
6-2121-0601