山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カジュアルウェア プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
274
注文コード
00644622
品番
YB3601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
直径(Φmm)
274
高さ(mm)
32
材質
陶磁器
色
白
質量(g)
730
TKG品番
9-2341-0101
TKG品番(2017)
6-2128-0101
食器の種類
洋食器