山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カジュアルウェア プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00644656
品番
YB3601
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
21
材質
陶磁器
色
白
質量(g)
180
TKG品番
9-2341-0401
TKG品番(2017)
6-2128-0401
食器の種類
洋食器