カジュアルウェア 浅プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00644708 品番YB3601
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
形状丸皿 直径(Φmm)163 高さ(mm)20 材質陶磁器 TKG品番9-2341-0601 TKG品番(2017)6-2128-0601 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする