カジュアルウェア 深プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00644717 品番YB3601
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
食器の種類洋食器 材質陶磁器 形状丸皿 直径(Φmm)148 高さ(mm)33 質量(g)180 TKG品番9-2341-0701 TKG品番(2017)6-2128-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする