山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カジュアルウェア ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00644726
品番
YB3601
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
陶磁器
形状
丸
色
白
容量(mL)
920
直径(Φmm)
174
高さ(mm)
68
質量(g)
370
TKG品番
9-2341-0801
TKG品番(2017)
6-2128-0801