カジュアルウェア ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00644735 品番 YB3601
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
食器の種類洋食器 材質陶磁器 形状 容量(mL)480 直径(Φmm)145 高さ(mm)58 質量(g)250 TKG品番9-2341-0901 TKG品番(2017)6-2128-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする