ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レストラン無地 シリアルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00645645
品番
25285
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
26
材質
全面強化オパールガラス
種別
シリアルボール(小)
寸法(mm)
Φ120×H26
質量(kg)
0.15
色
白
サイズ
小
直径×高さ(mm)
Φ120×26
TKG品番
9-2349-2001
TKG品番(2017)
6-2133-1801
食器の種類
洋食器