ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レストラン無地 シリアルボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00645654
品番
25293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
材質
全面強化オパールガラス
種別
シリアルボール(大)
寸法(mm)
Φ160×H36
質量(kg)
0.255
色
白
サイズ
大
直径×高さ(mm)
Φ160×36
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2133-1802
食器の種類
洋食器