リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リビー テンポ スクエアボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00646092
品番
1796053
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
角
食器の種類
洋食器
サイズ
9インチ
高さ(mm)
102
短辺(mm)
229
長辺(mm)
229
TKG品番
9-2351-0303
TKG品番(2017)
6-2135-0303