44 ジャストスレート スレートボードミニ TKG 00646293 44 ジャストスレート スレートボードミニ TKG 00646293

ジャストスレート スレートボードミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00646293 品番 44
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。

タイプミニ レクタンギュラー ダブル 材質天然スレート 形状角皿 短辺(mm)110 長辺(mm)200 板厚(mm)5 TKG品番9-2357-0401 TKG品番(2017)6-2141-0401 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする