エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソニック 小皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00648892
品番
T0382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
色
黒
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
135×20
TKG品番
9-2368-0101
TKG品番(2017)
6-2159-0101