エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千段 皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00648935
品番
T0386
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
種別
美濃焼
色
黒
サイズ
4.5皿
直径×高さ(mm)
150×20
TKG品番
9-2368-0501
TKG品番(2017)
6-2159-0501