黄瀬戸印花丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00649048 品番T0397
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
食器の種類和食器 材質陶磁器 形状丸皿 タイプ瀬戸焼 直径×高さ(mm)130×15 TKG品番9-2368-1001 TKG品番(2017)6-2159-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする