エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
黒南蛮丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00649066
品番
T0398
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
タイプ
瀬戸焼
直径×高さ(mm)
140×18
TKG品番
9-2368-1101
TKG品番(2017)
6-2159-1301