十草丸皿・緑だみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00649233 品番T03115
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類和食器 材質陶磁器 形状丸皿 タイプ瀬戸焼 直径×高さ(mm)145×20 TKG品番9-2370-1001 TKG品番(2017)6-2161-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする