エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
備前風マルチプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00649312
品番
T03121
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
楕円皿
高さ(mm)
25
タイプ
美濃焼
短辺(mm)
130
長辺(mm)
155
TKG品番
9-2370-1801
TKG品番(2017)
6-2161-1501