ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
京千段 丸皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00649854
品番
MJ118313
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
白
サイズ(cm)
22
直径×高さ(mm)
220×30
TKG品番
9-2366-1201
TKG品番(2017)
6-2157-1301