ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
京千段 丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00649863
品番
MJ118314
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
白
サイズ(cm)
24.5
直径×高さ(mm)
245×31
TKG品番
9-2366-1202
TKG品番(2017)
6-2157-1302