硝子和食器 白雪 焼物皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00651358 品番3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
食器の種類和食器 材質ソーダガラス 形状長角皿 高さ(mm)20 質量(g)557 短辺(mm)100 長辺(mm)230 TKG品番9-2381-0301 TKG品番(2017)6-2172-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする