吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 白雪 正角中皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00651455
品番
13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
角皿
高さ(mm)
15
質量(g)
905
短辺(mm)
190
長辺(mm)
190
TKG品番
9-2381-1001
TKG品番(2017)
6-2172-1601