吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の グラス・食器・カトラリー
吉沼硝子の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
硝子和食器 白雪 丸盛込皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00651473
品番
15
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
質量(kg)
2.55
サイズ(cm)
40
直径×高さ(mm)
400×100
TKG品番
9-2381-1101
TKG品番(2017)
6-2172-1801