メラミン「青磁」 八角皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00653783 品番CS30
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。

形状八角皿 食器の種類中華食器 青磁 高さ(mm)40 短辺(mm)180 長辺(mm)180 TKG品番9-2390-1601 TKG品番(2017)6-2182-2201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする