C77 メラミンデラックスレンゲ 千羽鶴印(エンテック) 00654124

メラミンデラックスレンゲ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00654124品番C77
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材質メラミン仕様洗浄器対応全長(mm)160最大幅(mm)45TKG品番9-2393-0501TKG品番(2017)6-2185-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00654124
2020-11-03
用途: 食事
飲食業

洗浄さえしっかりしてたら長持ちするので重宝してます。

対象商品 : 00654124
2018-11-06
用途: 普通にラーメンなどを食べるときに使います。
その他業種

割れないし、安心して使えます。使いやすい形状で、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする