関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」飯椀 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径×高さ(mm)
Φ118×35
注文コード
00655488
品番
M353K
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
直径×高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
Φ118×35
TKG品番
9-2398-0202
TKG品番(2017)
6-2188-0202