メラミン「かりん」飯椀 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00655558 品番 M230K
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)300 タイプ 直径×高さ(mm)Φ128×53 TKG品番9-2398-0501 TKG品番(2017)6-2188-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする