関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655752
品番
M317K
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
白
サイズ
大
直径×高さ(mm)
Φ120×64
TKG品番
9-2398-1701
TKG品番(2017)
6-2188-1801
食器洗浄機
業務用