メラミン「かりん」小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00655777 品番 M315K
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
食器の種類和食器 材質メラミン 仕様洗浄器対応 サイズ 直径×高さ(mm)Φ100×52 TKG品番9-2398-1703 TKG品番(2017)6-2188-1803 食器洗浄機業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする