関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「花紋」長角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656172
品番
M337KA
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
24
短辺(mm)
142
長辺(mm)
205
TKG品番
9-2399-1601
TKG品番(2017)
6-2189-1901