千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン おしんこ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657326
品番
CM41
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
容量(mL)
-
タイプ
おしんこ皿
直径×高さ(mm)
Φ93×19
TKG品番
9-2402-3401
TKG品番(2017)
6-2192-0301