千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「すみれ」サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658823
品番
VO205
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
形状
丸
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
37
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
166×37
TKG品番
9-2405-0701
TKG品番(2017)
6-2195-0601
食器の種類
和食器