千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「すみれ」丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00658936
品番
VO13
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
形状
丸皿
仕様
洗浄器対応
色
白
規格
中
直径×高さ(mm)
183×18
TKG品番
9-2405-0102
TKG品番(2017)
6-2195-1202