千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「すみれ」小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658963
品番
VO14
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
110×17
TKG品番
9-2405-0401
TKG品番(2017)
6-2195-1501