関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ライブ」ケーキ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659618
品番
M704LB
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メラミン「ライブ」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸皿
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
16
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ165×16
TKG品番
9-2407-0401
TKG品番(2017)
6-2197-0401
食器の種類
洋食器