千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ビューティフラワー」 小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659803
品番
BF11
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
白
サイズ
10インチ
高さ(mm)
20
短辺(mm)
182
長辺(mm)
253
TKG品番
9-2407-1702
TKG品番(2017)
6-2197-1702