TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン オーバルプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660975
品番
PH791
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄器対応
色
ピュアホワイト
容量(mL)
880
高さ(mm)
54
短辺(mm)
164
長辺(mm)
270
TKG品番
9-2413-1001
TKG品番(2017)
6-2199-0901