千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 「網目」おしんこ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00661325
品番
MS41
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
93×19
TKG品番
9-2416-1601
TKG品番(2017)
6-2201-2001