TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン木目丼 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00661693
品番
760MTB
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.187
色
溜内黒
容量(mL)
790
規格
身
直径×高さ(mm)
155×79
TKG品番
9-2416-0401
TKG品番(2017)
6-2202-0401