TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 菊小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00662016
品番
7915Y
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.074
色
イエロー
容量(mL)
150
直径×高さ(mm)
113×39
TKG品番
9-2416-1501
TKG品番(2017)
6-2201-1601