TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 菊小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
朱
注文コード
00662034
品番
7915R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.074
色
朱
容量(mL)
150
直径×高さ(mm)
113×39
TKG品番
9-2416-1503
TKG品番(2017)
6-2201-1603