無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-96V-30JIS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00662561 品番458-16-10-96V-30JIS
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥239,283
販売価格(税別)
217,530

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ16 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)168 静摩擦トルク(Nm)Ts80 コイル電圧(V)(at20℃)96 コイル容量(W)(at20℃)55 コイル電流(A)(at20℃)0.57 軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする