無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-14-96V-25DIN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00662676 品番458-14-14-96V-25DIN
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥236,148
販売価格(税別)
214,680

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品取付けフランジ サイズ14 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)184 静摩擦トルク(Nm)Ts60 コイル電圧(V)(at20℃)96 コイル容量(W)(at20℃)50 コイル電流(A)(at20℃)0.52 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする