千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 ラーメン丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2429-0501
TKG品番(2017)
6-2214-0501
注文コード
00663583
品番
BB18
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
仕様
洗浄機対応。
色
白
直径×高さ(mm)
Φ143×62
TKG品番
9-2429-0501
TKG品番(2017)
6-2214-0501