千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「コロちゃん」 ラーメン丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2430-0301
TKG品番(2017)
6-2214-2101
注文コード
00663748
品番
KF3
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
仕様
洗浄器対応
色
白
容器(mL)
700
直径×高さ(mm)
Φ180×60
TKG品番
9-2430-0301
TKG品番(2017)
6-2214-2101