シムセット t0.5mm 4ケ PCS000S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00664189 品番PCS000S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:PCS000S
プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。オフセット調整用シム(0.5mm)4枚入。
厚み:0.5
材質[素材]:ステンレス
キット内容:オフセット調整用シム(0.5mm)4枚
使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。
関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905

材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905 キット内容オフセット調整用シム(0.5mm)4枚
注意
※プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする