PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198

PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198
PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198
PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198
PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198
PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198
PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198
PCS783 キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783 プロトブレンボ 00664198

キャリパーサポートBrembo40mmピッチ PCS783

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00664198品番PCS783
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:PCS783
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23
タイプ:ダブルディスク
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ A2017
仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト
キット内容:キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書
取付ピッチ:[フォーク側取付ピッチ] 55mm [キャリパー側取付ピッチ] 40
製法:アルミ削り出し
対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61
使用上の注意:キャリパー交換に伴い、別途ブレーキホース、バンジョーボルトの変更等が必要です。SWAGE-LINE PRO Z650RSブレンボキャリパー仕様 品番:####792FB をお買い求めください。
リペア:品番:PCS000,PCS000S

適合Z650RS(2022-23)材質アルミ A2017ブラックタイプダブルディスク製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番リペア:(品番)PCS000,PCS000S対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパーサポート本体 右/左・キャリパー取付用ステンレスボルト4本・オフセット調整用シム(0.5mm)8枚・取扱説明書取付ピッチ(mm)(フォーク側取付ピッチ)55、(キャリパー側取付ピッチ)40
注意
※キャリパー交換に伴い、別途ブレーキホース、バンジョーボルトの変更等が必要です。SWAGE-LINE PRO Z650RSブレンボキャリパー仕様 品番:####792FB をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする