曜日別特売
WH029 高強度磁器 ホワイト スープ 三井陶器 00665157

高強度磁器 ホワイト スープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径×高さ(mm)189×39
直径(Φmm)189
高さ(mm)39
内容量1個注文コード00665157品番WH029
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。

形状丸皿直径(Φmm)189高さ(mm)39材質高強度磁器電子レンジ食器洗浄機ホワイト容量(mL)600直径×高さ(mm)189×39TKG品番9-2439-1301TKG品番(2017)6-2222-1301食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする