千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 小判皿(メタ型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665437
品番
39B
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
TKG品番
9-2440-0301
TKG品番(2017)
6-2223-0301
色
白
サイズ
8.5インチ
高さ(mm)
21
短辺(mm)
150
長辺(mm)
215