千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 平皿(リム型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665717
品番
27
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ
7インチ
直径×高さ(mm)
180×20
TKG品番
9-2440-0903
TKG品番(2017)
6-2223-0903